Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
壁面取出カバー(フリージョイント用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40974552
品番
DAS2601H
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類
壁面取出しカバー
色
グレー
タイプ
60型
寸法A(mm)
152
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
75.5
コアドリル径
(推奨)Φ65mm以下
注意
※フリージョイントLのジャバラ部は、接続できません。