振動センサ TE Connectivity 1005940-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974563 品番1005940-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様
スイッチング周波数 = 75 Hz
長さ = 17.8mm
幅 = 6mm
深さ = 1.7mm
最低動作温度 = -20℃
最大使用温度 = +60℃
寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mm
TE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする