振動センサ TE Connectivity 1-1002908-0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974597 品番1-1002908-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
長さ = 41mm
幅 = 16mm
深さ = 0.04mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +70℃
寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)
TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ. TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記録、動的歪みの検出、衝撃回数のカウント、衝撃関連事象の測定、センサ素子の製造などがあります。. 銀インク電極 さまざまな厚さとサイズを用意 優れたピエゾ駆動の薄膜ピエゾポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする