TE Connectivity ロードセル Maximum of 22.67 kg(負荷レンジ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974658 品番FC2231-0000-0050-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = Maximum of 22.67 kg
最大励起電圧 = 5V dc
定格負荷時の出力 = 0.7 (Amplified) V, 1 (Unamplified) mV/V
ターミナルタイプ = ワイヤリード
全体の高さ = 16.8mm
全体の幅 = 26mm
最低動作温度 = -40℃
最大使用温度 = +85℃
基準合致 = CE認定、RoHS準拠
TE Connectivity FC22シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FC22シリーズは、中圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FC22ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FC22ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 このロードセルに適した用途には、可変力制御、ポンプ、医療用輸液ポンプ、負荷 / 圧縮検知、接触検知、ロボットエンドエフェクタ、トレーニングマシン、計量機器、家庭電化製品などがあります。. 差替 小型 想定寿命: 無期限 高信頼性 高速な応答時間 逆極性保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする