※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2602S 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974665 DAS2602S 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40974665

壁面取出カバーPタイプ(室内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40974665 品番 DAS2602S
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。

種類壁面取出しカバー ホワイト タイプ60型 寸法A(mm)129.5 寸法F(mm)84 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)118 寸法C(mm)75.5 コアドリル径(推奨)Φ65mm以下
注意
※カバー止めねじがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする