TE Connectivity ロードセル 4.5 → 45.4kg(負荷レンジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974667 品番FX1901-0001-0100-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = 4.5 → 45.4kg
最大励起電圧 = 5V
ターミナルタイプ = ワイヤリード
全体の高さ = 8mm
全体の幅 = 29.5mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +50℃
測定機構 = ピエゾ
TE Connectivity FX1901シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FX1901シリーズは、インテリジェント機能を備えた民生品や医療製品で「検知」できるようにする低価格の圧縮型ロードセルです。 このロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、従来の設計品に比べて、長期的に優れたスパン / ゼロ安定性を発揮します。 想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 何よりもラボ、病院、及び民生品のOEM用に設計されているため、主な用途には、理学療法機器、患者の体重、手動工具使用時の力、組み立て時の力、カイロプラクティック / トレーニング機器、コピー機、販売システム、機器の不平衡の監視、機器のペイロードの監視などがあります。. 小型 潜在的に無期限の寿命 低ノイズ 低たわみ 高速
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする