※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2605B 壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974726 DAS2605B 壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974726

壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40974726 品番 DAS2605B
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバー トラスコ品番828-9387 ブラック タイプ60型 寸法A(mm)232.5 寸法F(mm)95.2 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40974753
2021-09-10
用途:
エアコン新設工事に使用です.
有限会社佐竹工務店 様

取り付けがスムーズでした
カバーの組み合わせもすごくいいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする