DAS2604S 壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2604S 壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974823
DAS2604S 壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40974823

壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)227.5
内容量1個注文コード40974823品番DAS2604S
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。

種類壁面取出しカバートラスコ品番828-9384ホワイトタイプ60型寸法A(mm)227.5寸法F(mm)104寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)146寸法C(mm)126コアドリル径(推奨)Φ65mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする