※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2214A 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック) 40975042 DAS2214A 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック) 40975042

化粧プレート(ダクト用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン タイプ140型 注文コード40975042 品番DAS2214A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥845
この商品は色・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。

種類化粧プレート ブラウン タイプ140型 寸法D(Φmm)216 寸法d(Φmm)158 適合コアドリル径(Φmm)160
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする