曜日別特売
DAS7080B コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS7080B コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975146
DAS7080B コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975146

コーナーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
寸法A(mm)130
内容量1個注文コード40975146品番DAS7080B
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。

種類コーナーカバーブラックタイプ80型寸法A(mm)130寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)110寸法C(mm)72コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする