※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
コーナーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
アイボリー
ブラウン
グレー
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
130
125
130
137
147
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975155
品番
DAS7080S
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類
コーナーカバー
色
ホワイト
タイプ
80型
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
72
コアドリル径
(推奨)Φ80mm以下