TE Connectivity ケーブルグロメット ポリエチレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 注文コード40975166 品番429-690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
グロメットタイプ = グロメットストリップ
最小ケーブル径 = 2.4mm
最大ケーブル径 = 3.2mm
材質 = ポリエチレン
色 = クリア
ファンニングストリップ長さ = 25m
グロメットストリップ. 危険な穴や切り抜きの縁の保護に最適です。 側壁に傾斜の付いた柔軟な押し出し成形ポリエチレン製ストリップは、1 mmから3.4 mmの厚さのパネルに優れたグリップを発揮します。 最小屈曲半径はそれぞれ4、5、及び6 mm、最小穴半径は22、25、及び30 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする