曜日別特売
DAS7014A コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS7014A コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975216
DAS7014A コーナーカバー Panasonic(パナソニック) 40975216

コーナーカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラウン
寸法A(mm)147
内容量1個注文コード40975216品番DAS7014A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。

種類コーナーカバーブラウンタイプ140型寸法A(mm)147寸法D(mm)149寸法E(mm)87寸法B(mm)175寸法C(mm)72コアドリル径(推奨)Φ145mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする