DAC2060W プルボックスカバー Panasonic(パナソニック) 40975234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAC2060W プルボックスカバー Panasonic(パナソニック) 40975234
DAC2060W プルボックスカバー Panasonic(パナソニック) 40975234

プルボックスカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
寸法A(mm)81
内容量1個注文コード40975234品番DAC2060W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275

天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。

種類プルボックスカバーアイボリータイプ60型寸法A(mm)81寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)113寸法C(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40975234DAC2060W38224557DAC2060WDAC2060W プルボックスカラー Panasonic(パナソニック) 38224557プルボックスカラーPanasonic(パナソニック)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする