※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3460W ツイストジョイント Panasonic(パナソニック) 40975331 DAS3460W ツイストジョイント Panasonic(パナソニック) 40975331

ツイストジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40975331 品番 DAS3460W
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。

種類ツイストジョイント アイボリー タイプ60型 寸法A(mm)76 寸法D(mm)61 寸法B(mm)73 寸法C(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする