ツイストジョイント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレー タイプ60型 注文コード40975356 品番DAS3460H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。

種類ツイストジョイント グレー タイプ60型 寸法A(mm)76 寸法D(mm)61 寸法B(mm)73 寸法C(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする