Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ツイストジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975401
品番
DAS3480H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類
ツイストジョイント
色
グレー
タイプ
80型
寸法A(mm)
92
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
104