※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
フラットエルボミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
タイプ
100型
注文コード
40975697
品番
DAS3110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
色・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類
エルボ
色
ブラック
タイプ
100型
寸法A(mm)
122
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
77