※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS31807W フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40975724 DAS31807W フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40975724

フラットエルボ(室内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40975724 品番 DAS31807W
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。

種類エルボ アイボリー タイプ80型 寸法A(mm)102 寸法B(mm)89 寸法C(mm)72
注意
※カバー止めねじがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする