曜日別特売
DAS3210A 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3210A 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975846
DAS3210A 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック) 40975846

45フラットエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)80
内容量1個注文コード40975846品番DAS3210A
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。

種類エルボブラウンタイプ100型寸法A(mm)80寸法B(mm)109寸法C(mm)77

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする