※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
エクスターナルエルボミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40976083
品番
DAS4260B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
色
ブラック
タイプ
60型
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
61