※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
エクスターナルエルボミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
タイプ
100型
注文コード
40976153
品番
DAS4210W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
色・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
色
アイボリー
タイプ
100型
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
77