※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS42807W エクスターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40976214 DAS42807W エクスターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック) 40976214

エクスターナルエルボ(室内用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976214 品番 DAS42807W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。

種類エルボ アイボリー タイプ80型 寸法A(mm)87 寸法B(mm)89 寸法C(mm)72
注意
※カバー止めねじがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする