※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS4160A インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976232 DAS4160A インターナルエルボ Panasonic(パナソニック) 40976232

インターナルエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976232 品番 DAS4160A
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。

種類エルボ ブラウン タイプ60型 寸法A(mm)104 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする