※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
インターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40976302
品番
DAS4110A
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
色
ブラウン
タイプ
100型
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
77