東芝
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 3.5~15 V入力, 5-Pin SSOP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40976399
品番
TAR5SB33(TE85L,F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SSOP
出力電流 Max = 200mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 3.5 V
入力電圧 Max = 15 V
ピン数 = 5
出力数 = 1
静止電流 = 0.17mA
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.38W
イネーブル = あり
ポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応