※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
インターナルエルボ(室内用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ホワイト
寸法A(mm)
87
76
87
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40976521
品番
DAS43807W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類
エルボ
色
アイボリー
タイプ
80型
寸法A(mm)
87
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72
注意
※カバー止めねじがありません。
もっと見る