※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5804H ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック) 40976616 DAS5804H ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック) 40976616

ストレートジョイントN

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976616 品番 DAS5804H
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。

種類ストレートジョイント グレー タイプ80型 寸法A(mm)60 寸法B(mm)89 寸法C(mm)72
注意
※フリージョイントLにはご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40976573
2020-06-28
用途:
エアコンの取り付け

しっかりした作りで、きれいに、取り付けできました。

対象商品:
40976582
2018-05-13
用途:
エアコン設置

固定ねじ無しのタイプは末尾の”N”が無く、型番がDAS560のようです。タイトルでも区別がつくと注文がしやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする