※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS560B ストレートジョイント Panasonic(パナソニック) 40976643 DAS560B ストレートジョイント Panasonic(パナソニック) 40976643

ストレートジョイント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976643 品番 DAS560B
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。

種類ストレートジョイント トラスコ品番828-9474 ブラック タイプ60型 寸法A(mm)60 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61
注意
※60型・80型には、カバー止めねじはありません。
※100型・140型のカバー止めねじは、2本止めです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40976652
2018-05-13
用途:
エアコン設置

固定ねじ有りタイプは末尾に”N”がつき、型番が5604になっていますが、タイトルでも区別がつくと誤発注が防げるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする