※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS514A ストレートジョイント Panasonic(パナソニック) 40976713 DAS514A ストレートジョイント Panasonic(パナソニック) 40976713

ストレートジョイント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン タイプ140型 注文コード40976713 品番DAS514A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は色・タイプ・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。

種類ストレートジョイント ブラウン タイプ140型 寸法A(mm)100 寸法B(mm)149 寸法C(mm)87
注意
※60型・80型には、カバー止めねじはありません。
※100型・140型のカバー止めねじは、2本止めです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40976652
2018-05-13
用途:
エアコン設置

固定ねじ有りタイプは末尾に”N”がつき、型番が5604になっていますが、タイトルでも区別がつくと誤発注が防げるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする