※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5601W ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック) 40976731 DAS5601W ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック) 40976731

ストレートジョイント(フリージョイント用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40976731 品番 DAS5601W
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。

種類ストレートジョイント トラスコ品番828-9467 アイボリー タイプ60型 寸法A(mm)60 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61
注意
※カバー止めねじはありません。
※100型、140型はストレートジョイントを使用してください。
※フリージョイントLのジャバラ部は、接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする