※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ストレートジョイント(フリージョイント用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40976792
品番
DAS5801A
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類
ストレートジョイント
色
ブラウン
タイプ
80型
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72
注意
※カバー止めねじはありません。
※100型、140型はストレートジョイントを使用してください。
※フリージョイントLのジャバラ部は、接続できません。