※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ストレートジョイント(フリージョイント用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
タイプ
80型
注文コード
40976801
品番
DAS5801H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
色・タイプ・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類
ストレートジョイント
色
グレー
タイプ
80型
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72
注意
※カバー止めねじはありません。
※100型、140型はストレートジョイントを使用してください。
※フリージョイントLのジャバラ部は、接続できません。