ジョイントサドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977063 品番 DAS5602W
参考基準価格(税別)¥445 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。

種類ジョイントサドル アイボリー タイプ60型 寸法A(mm)56 寸法B(mm)76 寸法C(mm)66
注意
※フリージョイントには、ご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40977063
2021-09-06
用途:
エアコンの冷媒管カバー
建設業・工事業

既設の補修用に使用しました。問題なく取付けることができました。

対象商品:
40977115
2017-04-04
用途:
エアコンカバー老朽化による部分取替
畦地建設 様 (建設業・工事業)

下穴のビストメ位置が既設配管に被る為ビス止めが斜めになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする