※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
分岐用ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40977167
品番
DAS5210W
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類
分岐用ジョイント
色
アイボリー
タイプ
100型
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
100