分岐用ジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977176 品番 DAS5210A
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。

種類分岐用ジョイント ブラウン タイプ100型 寸法A(mm)150 寸法D(mm)70 寸法B(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする