Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
分岐用ジョイント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
タイプ
100型
注文コード
40977194
品番
DAS5210B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
色・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類
分岐用ジョイント
色
ブラック
タイプ
100型
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
100