分岐用ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン タイプ140型 注文コード40977212 品番DAS5214A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は色・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。

種類分岐用ジョイント ブラウン タイプ140型 寸法A(mm)160 寸法D(mm)75 寸法B(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする