※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS52104B 径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40977307 DAS52104B 径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック) 40977307

径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード40977307 品番DAS52104B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。

種類径異分岐ジョイント ブラック タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする