Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
径異ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40977334
品番
DAS518060H
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類
径異ジョイント
色
グレー
タイプ
80型-60型
寸法A(mm)
108.5
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72
注意
※80型-60型には、カバー止めねじはありません。
※100型-60型・100型-80型・140型-100型のカバー止めねじは、4本止めです。