径異ジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977352 品番 DAS518060S
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。

種類径異ジョイント ホワイト タイプ80型-60型 寸法A(mm)108.5 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)89 寸法C(mm)72
注意
※80型-60型には、カバー止めねじはありません。
※100型-60型・100型-80型・140型-100型のカバー止めねじは、4本止めです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする