Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
径異ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
寸法E(mm)
77
タイプ
140型-100型
注文コード
40977456
品番
DAS511410A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
色・寸法E・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類
径異ジョイント
色
ブラウン
タイプ
140型-100型
寸法A(mm)
157
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
149
寸法C(mm)
87
注意
※80型-60型には、カバー止めねじはありません。
※100型-60型・100型-80型・140型-100型のカバー止めねじは、4本止めです。