※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5380W ティー Panasonic(パナソニック) 40977474 DAS5380W ティー Panasonic(パナソニック) 40977474

ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977474 品番 DAS5380W
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。

種類ティー アイボリー タイプ80型 寸法A(mm)164.5 寸法D(mm)89 寸法B(mm)240 寸法C(mm)72
注意
※80型のカバー止めねじは、2ヵ所のみです。
※100型・140型のカバー止めねじは、6本止めです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする