※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40977526
品番
DAS5310W
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。
種類
ティー
色
アイボリー
タイプ
100型
寸法A(mm)
189.5
寸法D(mm)
109
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
77
注意
※80型のカバー止めねじは、2ヵ所のみです。
※100型・140型のカバー止めねじは、6本止めです。