※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ティー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
寸法A(mm)
244.5
注文コード
40977562
品番
DAS5314W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
色・寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。
種類
ティー
色
アイボリー
タイプ
140型
寸法A(mm)
244.5
寸法D(mm)
149
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
87
注意
※80型のカバー止めねじは、2ヵ所のみです。
※100型・140型のカバー止めねじは、6本止めです。