※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
寸法A(mm)
244.5
注文コード
40977571
品番
DAS5314A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
この商品は
色・寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。
種類
ティー
色
ブラウン
タイプ
140型
寸法A(mm)
244.5
寸法D(mm)
149
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
87
注意
※80型のカバー止めねじは、2ヵ所のみです。
※100型・140型のカバー止めねじは、6本止めです。