※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40977666
品番
DAS5414H
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類
ユニバーサルジョイント
色
グレー
タイプ
140型〜60型
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
90.2
注意
※140型〜60型は、60型、80型、100型、140型の共用品です。