曜日別特売
DAS6601B エンドN Panasonic(パナソニック) 40977702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS6601B エンドN Panasonic(パナソニック) 40977702
DAS6601B エンドN Panasonic(パナソニック) 40977702

エンドN

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
寸法B(mm)73
内容量1個注文コード40977702品番DAS6601B
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。

種類エンドトラスコ品番828-9484ブラックタイプ60型寸法A(mm)79.5寸法D(mm)61.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40977675
2021-09-06
用途: エアコンの冷媒管カバー
建設業・工事業

既設の補修用に使用しました。問題なく取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする