※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5603H 3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック) 40977912 DAS5603H 3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック) 40977912

3Dフレキジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977912 品番 DAS5603H
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。

種類フレキジョイント グレー タイプ60型 寸法A(mm)107.8 寸法D(mm)92 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする