※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3860W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40977991 DAS3860W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40977991 DAS3860W 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40977991

接続カバーセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40977991 品番 DAS3860W
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。

アイボリー タイプ60型 寸法A(mm)64 寸法B(mm)54 種類端末カバー
注意
※接続ジョイント部のドレン引出し口は、ニッパー等できれいに切り取ってください。
※接続ジョイント部は、室外機接続部に確実にはめ合せてください。
※接続ジョイント部は、フリージョイント部に確実にはめ合せてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40977991
2023-03-09
用途:
エアコン室外機の配管化粧カバー
マルス建設株式会社 様 (建設業・工事業)

配管自体はテーピングしていますが、化粧カバーをはめるとすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする